Motion
N1008BTKRCC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
N1008BTKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI01505088
N° MFRN1008BTKRCC1P4
Prix1,041.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1008BTKRCC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI01505088
N° MFRN1008BTKRCC1P4
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
Prix1,041.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176516207
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176516207

Aperçu

Description du fabricant
N1008 BTKRCC1P4 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good