Motion
L190 48MMH7 14X3.8MMKW

LOVEJOY INC
L190 48MMH7 14X3.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448322 - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage 48 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01505459
N° MFRL190 48MMH7 14X3.8MMKW
Prix195.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L190 48MMH7 14X3.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448322 - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage 48 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01505459
N° MFRL190 48MMH7 14X3.8MMKW
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
Votre prix195.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8600 po
  • Code de taille de raccord
    L190
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    6.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    4680 po
  • CUP_NON
    685144483225

Aperçu

Description du fabricant
L190-HUB-48MMH7-14X3.8MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer