Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice0.047 po
- Hauteur totale97.7 mm
- Longueur totale318.4 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin12 V c.c.
- Pièces de rechange compatiblesGoupille-poussoir 02-153961 , bobine 463391 , ressort 691417 , bobine 879146 din. S/A, tube 879169 Core, trousse de joint 892976 , trousse de bobine 892987 , trousse de bobine 893011 din.
- Numéro de conception60
- Connexion électriqueMontage ISO 4400 (DIN 43650)
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Spécification de rendementStandard
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4S4-01 60
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCroisé ouvert en tandem
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation