Motion
AL075 3/4 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL075 3/4 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447835 - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01505618
N° MFRAL075 3/4 1/8X1/16KW
Prix21.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL075 3/4 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447835 - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01505618
N° MFRAL075 3/4 1/8X1/16KW
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
Prix21.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144478351

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-3/4-1/8X1/16KW