Motion
80B17F-2
Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 2.0000 po, 17 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI01506631
N° MFR80B17F-2
Prix145.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 2.0000 po, 17 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI01506631
N° MFR80B17F-2
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
Prix145.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9490 po
  • Diamètre du pas
    5.442 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039338747

Aperçu

Description du fabricant
80B17F-2 HT