Motion
28584-902A1

TIMKEN
28584-902A1

Assemblage d’entretoise dos à dos - 2.0625 po de diamètre, 3.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de cône, 0.7813 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI01506638
N° MFR28584-902A1
Prix421.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
28584-902A1

Assemblage d’entretoise dos à dos - 2.0625 po de diamètre, 3.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de cône, 0.7813 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI01506638
N° MFR28584-902A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0625 po
  • Diamètre de la bride
    3.7772 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Largeur totale
    2.1556 po
  • Poids
    3.37 lb
  • Largeur sur les anneaux extérieurs
    1.7806 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    28584
  • Description
    28584 BRG ENSEMBLE 902A1
  • Conception à double rangée
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe à bride
  • Numéro CUP du fabricant
    053893232416
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    28500
  • CUP_NON
    053893232416

Aperçu

Description du fabricant
28584 BRG ENSEMBLE 902A1
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Deux roulements à une rangée sont montés dos à dos (également appelés montage indirect) avec un anneau élastique (2TS-IMSS)
  • L’anneau extérieur et les entretoises de l’anneau intérieur contrôlent le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité du banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Les entretoises sont disponibles avec ou sans rainures et trous de lubrifiant
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
  • Dans certaines applications, un épaulement dans le logement de roulement remplace l'entretoise de la bague extérieure
  • La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.