Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.7500 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur totale Diamètre8.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461387948
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieEMSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461387948