Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5625 à 7.9375 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale5.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids15.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement 120° verrouillable avec vis d'arrêt à facettes diamant • Contrôle du bruit de traitement de l'air pour un fonctionnement silencieux • Boîtier plus lâche que standard pour un alignement facile sur les cadres légers • Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements poussiéreux et sales • Conception unique de dispositif de retenue sur terre offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Encliquetage exclusif à verrou et goupille Sealmaster® pour lubrification directe et anti-rotation
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMP-35 CXU
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461049945
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechange3-23
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieMoyen
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461049945
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation