Motion
1480809000

SEALMASTER
1480809000

1480809000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01507548
N° MFR1480809000
Prix216.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1480809000

1480809000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Commercial, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01507548
N° MFR1480809000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix216.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFM 8YN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725091
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288725091

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE LA TIGE DE BRG CFM 8YN
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon en Y mâle à filetage externe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon