Motion
LR50X55X20,5

INA (SCHAEFFLER)
LR50X55X20,5

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20.5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01508385
N° MFRLR50X55X20,5
Prix36.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR50X55X20,5

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20.5 mm, acier
N° D’ARTICLE MI01508385
N° MFRLR50X55X20,5
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
Prix36.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle LR50X55X20,5 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur globale de 20.5 mm, pesant 0.17 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LR50X55X20,5
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LR
  • CUP_NON
    4012802466423

Aperçu

Description du fabricant
LR50X55X20,5