Motion
NJ321W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01508387
N° MFRNJ321W
Prix2,595.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01508387
N° MFRNJ321W
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
Prix2,595.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    225 mm
  • Poids
    18.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033247
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176033247

Aperçu

Description du fabricant
NJ 321 W BRG