Motion
MAM16W
Bague à bille à rail rond fermé - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 35.380 / 36.000 mm, capacité de charge de 550 N
N° D’ARTICLE MI01509613
N° MFRMAM16W
Prix108.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - Série MultiTrac, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 35.380 / 36.000 mm, capacité de charge de 550 N
N° D’ARTICLE MI01509613
N° MFRMAM16W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    35.380 / 36.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    24.600 / 24.930 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    550 N
  • Capacité de charge
    550 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’usure
  • Série
    MultiTrac
  • Capacité de charge statique
    1300 N
  • CUP_NON
    662486236146
  • Type d’essuie-glace
    Un essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLE 16-W MAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer