Motion
6506-12-10
6506-12-10 RACCORD
N° D’ARTICLE MI01509642
N° MFR6506-12-10
Price$31.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6506-12-10 RACCORD
N° D’ARTICLE MI01509642
N° MFR6506-12-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.40 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/4 po x 5/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6506

Aperçu

Description du fabricant
6506-12-10 RACCORD