Motion
LL244549-20024

TIMKEN
LL244549-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 9.1250 po DI, 0.8465 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI01511700
N° MFRLL244549-20024
Prix2,463.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LL244549-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 9.1250 po DI, 0.8465 po Largeur de cône, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI01511700
N° MFRLL244549-20024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,463.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.1250 po
  • Cône Largeur  
    0.8465 po
  • Largeur de la bague intérieure
    21.5 mm
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    LL244510
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893549392
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    LL244500
  • CUP_NON
    053893549392

Aperçu

Description du fabricant
LL244549 CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie