Motion
DGB61960MC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01511819
N° MFRDGB61960MC3
Price$18,104.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01511819
N° MFRDGB61960MC3
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
Price$18,104.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    300 mm
  • Outside Diameter  
    420 mm
  • Overall Width  
    56 mm
  • Poids
    46.6 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DGB61960MC3 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.10.80
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le DGB61960MC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 300 mm avec un diamètre extérieur de 420 mm, une largeur de 56 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DGB61960MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    662293355399
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662293355399

Aperçu

Description du fabricant
DGB61960MC3 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis