Motion
SK X 1
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, alésage 1 po, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01512586
N° MFRSK X 1
Prix69.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, alésage 1 po, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01512586
N° MFRSK X 1
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
Prix69.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039384270

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SK 1 QD