Motion
TBR 2-15/16

SKF
TBR 2-15/16

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01512680
N° MFRTBR 2-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TBR 2-15/16

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01512680
N° MFRTBR 2-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur totale
    6.6875 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Poids
    23.76 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TBR 2-15/16
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576675164
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
TBR 2-15/16 PRISE EN CHARGE BRG