Motion
ZB163148
Roulement à rouleaux droit ZB163148 - 1.000" DI x 1.940" DE
N° D’ARTICLE MI01514435
N° MFRZB163148
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux droit ZB163148 - 1.000" DI x 1.940" DE
N° D’ARTICLE MI01514435
N° MFRZB163148

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu de roue compatible
    3.250 po
  • Diamètre intérieur
    1.000 po
  • Diamètre extérieur
    1.940 po
  • Longueur totale
    3.000 po

Détails

  • Type d’essieu
    Sobre
  • Numéro de pièce compatible
    WA101990, WA121900
  • Série compatible
    300, 310, 400, 410, 44, 81, 84, 90, 92
  • Type de pièce
    Roulement à rouleaux droit
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Type de rondelle
    Rondelle de retenue plate, rondelle de retenue scellée en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
ZB163148 1X1-15/16X3 RB PA-96