Motion
140-4CB
140-4CB
N° D’ARTICLE MI01515851
N° MFR140-4CB
Prix647.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
140-4CB
N° D’ARTICLE MI01515851
N° MFR140-4CB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix647.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    4
  • Nombre de torons entre
    4
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    29830 lb

Aperçu

Description du fabricant
140-4 COTTERED 10FT LG.