Motion
3H8
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/2 po JIC, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01516281
N° MFR3H8
Prix89.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/2 po JIC, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01516281
N° MFR3H8
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
Votre prix89.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po 3/4 – 16 SAE
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Femme JIC 37°
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.07101 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3H8 DOUILLES