Motion
1010494
Taraud d’insertion à filetage STI-Screw - série 1578 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32 , UNC
N° D’ARTICLE MI01516823
N° MFR1010494
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’insertion à filetage STI-Screw - série 1578 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 6 – 32 , UNC
N° D’ARTICLE MI01516823
N° MFR1010494
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    1578
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1010494 6-32 H2 PL LISTE DE POINTAGE 1578

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif