Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La construction à roulement à billes maximise la force de préhension et la précision de perçage • Les mâchoires au centre du sol pour la rectitude et l’alignement • Le manchon monobloc élimine les fissures entre les dents d’entraînement souvent présentes dans d’autres modèles • Les dents du manchon trempées ainsi que le nez et les trous de suspension durcis offrent une résistance à l’usure exceptionnelle • Manchon cannelé standard • Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision • T.I.R. 0.003 po maximum à la moitié de sa capacité
- CUP_NON095456302099
Aperçu
- La construction à roulement à billes maximise la force de préhension et la précision du perçage
- Mâchoires au sol pour la rectitude et l’alignement
- Le manchon en une pièce élimine les fissures entre les dents d’entraînement que l’on retrouve souvent dans d’autres conceptions
- Dents de manchon durcies à travers et nez durci et trous de serrure offrant une résistance à l’usure exceptionnelle
- Manchon cannelé standard
- Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision
- T.I.R. 0.003 po maximum à demi-capacité