Motion
5110332
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 920 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1-1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01526617
N° MFR5110332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 920 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1-1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01526617
N° MFR5110332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    920
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5110332 1.1/2 X 1.1/4 LISTE D'USINE D'EXTRÉMITÉ 920