Motion
5110380
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 923 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 3/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI01526658
N° MFR5110380
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 923 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 3/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI01526658
N° MFR5110380
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    1-5/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    3/4 po
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Shank Diameter  
    3/4 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    923
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Single Or Double End  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
5110380 3/4 X 3/4 LISTE D'USINE D'EXTRÉMITÉ 923

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté