Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe2 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1-1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Tige Diamètre1-1/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionLumineux
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures6
- Série960
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
USINE D’EXTRÉMITÉ 5110671 1.1/2 X 1.1/4 HSCO 960