Motion
5110689
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 3/4 po, rayon de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01526828
N° MFR5110689
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 3/4 po, rayon de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI01526828
N° MFR5110689
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Rayon
    5/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    883
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
5110689 5/32 X 1/2 FRAISEUSE 883