Motion
5110694
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 1-3/8 po, rayon de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01526833
N° MFR5110694
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 1-3/8 po, rayon de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01526833
N° MFR5110694
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Rayon
    7/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    883
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
5110694 7/16 X 1 FRAISEUSE 883

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good