Motion
5110695
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 1-1/2 po, rayon de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01526834
N° MFR5110695
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout arrondi en coin - série 883 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de l'usine de 1-1/2 po, rayon de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01526834
N° MFR5110695
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Rayon
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Details

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    883
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
5110695 1/2 X 1 LISTE DE FRAISES 883

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif