Motion
5111714
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 920 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1-1/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01526970
N° MFR5111714
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série 920 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1-1/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI01526970
N° MFR5111714

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1-5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    920
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5111714 1.1/8 X 3/4 LISTE D'USINE D'EXTRÉMITÉ 920

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon