Motion
5160002
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série TN940 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01526983
N° MFR5160002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Precision Dormer - Série TN940 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01526983
N° MFR5160002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TN940
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
5160002 3/16 X 3/8 ÉTAIN D’USINE D’EXTRÉMITÉ TN940

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif