Spécifications
Dimensions
- Length of Cut5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale2-7/16 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe non centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionTiN
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- SérieTN940
- Type de tigeBallerines Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
5160003 1/4 X 3/8 ÉTAIN D’USINE D’EXTRÉMITÉ TN940