Motion
72184
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 5 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531016
N° MFR72184
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 5 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531016
N° MFR72184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Taille de l’entraînement
    5/16 po
  • Longueur  
    5 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72184 3/8-16 X 5