Motion
72260
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1/2-13 po, longueur : 7 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531055
N° MFR72260
Prix8.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1/2-13 po, longueur : 7 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531055
N° MFR72260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur  
    7 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72260 1/2-13 X 7