Motion
72346
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 7/8-9 po, longueur : 3 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531100
N° MFR72346
Price$10.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 7/8-9 po, longueur : 3 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531100
N° MFR72346

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    7/8 po
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur  
    1.38, 3 in
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72346 7/8-9 X 3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté