Motion
72412
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1-1/4 - 7 po, longueur : 6 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531131
N° MFR72412
Prix59.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1-1/4 - 7 po, longueur : 6 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531131
N° MFR72412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    7/8 po
  • Longueur  
    6 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    1
  • Spécifications
    ASME B18.3, ASTM A574, Classe Fit 2A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72412 1-1/4-7 X 6