Motion
76114
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M5x0.8, longueur : 14mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531263
N° MFR76114
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M5x0.8, longueur : 14mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531263
N° MFR76114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5 mm
  • Taille de l’entraînement
    4 mm
  • Longueur  
    14 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Fils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
76114 M5-.80 X 14 VIS SHC