Spécifications
Dimensions
- Diamètre16 mm
- Taille de l’entraînement14 mm
- Longueur65 mm
- Taille du filetageM16x2
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsFils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière