Spécifications
Dimensions
- Diamètre20 mm
- Taille de l’entraînement17 mm
- Longueur65 mm
- Taille du filetageM20x2.5
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis10
- SpécificationsFils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière