Spécifications
Dimensions
- Diamètre30 mm
- Taille de l’entraînement22 mm
- Longueur90 mm
- Taille du filetageM30x3.5 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis1
- SpécificationsANSI B1.13M, ISO 4762, ISO 898-1
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière