Motion
87040
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M4x0.7, longueur : 20mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531620
N° MFR87040
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M4x0.7, longueur : 20mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531620
N° MFR87040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    4 mm
  • Taille de l’entraînement
    2.55 mm
  • Longueur  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ANSI B1.13M, ISO 10642
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
87040 M4-.70 X 20 VIS À CLÉ