Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face2.13 po
- Bride extérieure Diamètre6.91 po
- Diamètre du pas7.018 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672126328
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents40
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672126328