Motion
RE150NO
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po avec tige crantée, droit
N° D’ARTICLE MI01536638
N° MFRRE150NO
Prix63.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle Boss-Lock 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po avec tige crantée, droit
N° D’ARTICLE MI01536638
N° MFRRE150NO
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
Prix63.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle Boss-Lock
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau avec tige crantée
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
RE150NO BOSSLOCK ENCOCHE