Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base4.0000 po
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Salopette de cadre Hauteur10.6250 po
- Salopette de cadre Longueur32.5000 po
- Hauteur totale10.6250 po
- Longueur totale32.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Voyage12.0000 po
- Poids53.07 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité d’expansionNon
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de cadreAngle supérieur
- Matériau du boîtierAcier
- Numéro de catalogue du fabricantTDS4480412
- Numéro CUP du fabricant662327143114
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
- SérieTDS
- CUP_NON662327143114
Aperçu
- Cadre de prise en charge à vis protégées pour assemblage de prise en charge série TDS3U200
- Déplacement de 12 po