Motion
PowerTwist rond 9/16 po

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 9/16 in

Courroie ronde à noyau solide - 9/16 po de diamètre extérieur, longueur totale de 25 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01536717
N° MFRPowerTwist Round 9/16 in
Prix23.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 9/16 in

Courroie ronde à noyau solide - 9/16 po de diamètre extérieur, longueur totale de 25 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01536717
N° MFRPowerTwist Round 9/16 in
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
Prix23.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.5 po
  • Diamètre extérieur
    9/16 po
  • Longueur totale
    25 pi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de base
    Solide
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
04051070 TR D’AMARRAGE POWERTWIST 9/16 PO 25 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif