Motion
PowerTwist D/32

FENNER DRIVES
PowerTwist D/32

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01536721
N° MFRPowerTwist D/32
Prix56.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist D/32

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01536721
N° MFRPowerTwist D/32
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
Votre prix56.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Taille de la section
    D
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    D
  • Série
    PowerTwist Plus® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    D

Aperçu

Description du fabricant
0408090 POWERTWIST PLUS COURROIE EN V D 100 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good