Motion
PowerTwist rond 1/2 po

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 1/2 in

Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01536722
N° MFRPowerTwist Round 1/2 in
Price$19.04/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist Round 1/2 in

Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01536722
N° MFRPowerTwist Round 1/2 in
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
Votre prix19.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    100 pi

Details

  • Couleur
    Rouge
  • Type de base
    Solide
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
04081040 TR D’AMARRAGE POWERTWIST 1/2 PO 100 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie