Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture100 pi
- Diamètre minimum de la poulie2.38 po
- Hauteur totale0.2188 po
- Longueur totale100 pi
- Taille de la section3L
- Poids17.6 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa ceinture en V non renforcée Eagle Clear 85 est fabriquée en polyuréthane solide avec un duromètre 85 Shore A qui offre une excellente résistance à l’abrasion, une grande élasticité et une auto-tension. Emballé en longueur de 100 pi.
- Catégorie de ceintureFractionnel HP - Ceinture en V
- Profil de la courroieV
- CouleurEffacer
- Type de constructionHaut en T
- Duromètre85
- Caractéristiques et avantages• Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments • Construction en polyuréthane solide • Ceinture en polyuréthane duromètre 85 Shore A • Élasticité élevée; aucune prise en charge requise • Conforme aux directives REACH et RoHS 2002/95/EC
- Numéro de catalogue du fabricant4912064
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Nombre de sections1
- Type de produitCeinture sans fin
- Type de renforcementNon renforcé
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionA/13
- Normes respectéesFDA, RoHS 2002/95/CE
- Numéro de transaction3L
Aperçu
- Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
- Construction solide en polyuréthane
- 85 Ceinture en polyuréthane duromètre Shore A
- Élasticité élevée; aucune prise en charge requise
- Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/EC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation