Motion
814
Eagle® Fractional HP - Ceinture en V - 3L - Taille double, Nombre de sections 2, 0.9375 po Largeur supérieure, 0.2656 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Twin, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI01536745
N° MFR814
Prix7.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Fractional HP - Ceinture en V - 3L - Taille double, Nombre de sections 2, 0.9375 po Largeur supérieure, 0.2656 po Hauteur, 100 pi Longueur, Non renforcé, Twin, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI01536745
N° MFR814
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
Prix7.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.13 po
  • Hauteur totale
    0.2656 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    3L
  • Poids
    16.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La ceinture en V non renforcée Eagle Clear 85 est fabriquée en polyuréthane solide avec un duromètre 85 Shore A qui offre une excellente résistance à l’abrasion, une grande élasticité et une auto-tension. Emballé en longueur de 100 pi.
  • Catégorie de ceinture
    Fractionnel HP - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Effacer
  • Type de construction
    Jumeau
  • Duromètre
    85
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments • Construction en polyuréthane solide • Ceinture en polyuréthane duromètre 85 Shore A • Élasticité élevée; aucune prise en charge requise • Conforme aux directives REACH et RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4912065
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    2
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3L-Twin
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    3L

Aperçu

Description du fabricant
4912065 TRANSPARENT 85 3L JUMEAU
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
  • Construction solide en polyuréthane
  • 85 Ceinture en polyuréthane duromètre Shore A
  • Élasticité élevée; aucune prise en charge requise
  • Conforme à la directive REACH et RoHS 2002/95/EC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif