Motion
4912067
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, Lo-Ridge Top Type, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI01536747
N° MFR4912067
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section A/13 , Nombre de sections : 1, Lo-Ridge Top Type, 100 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI01536747
N° MFR4912067
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    12.5 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    Haut-Lo-Ridge-V
  • Couleur
    Effacer
  • Type de construction
    Haut asymétrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4912067
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Section
    A/13
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
UN TRANSPARENT À TALON DÉNUDÉ 85 4912067