Motion
10536
Eagle® Classical - Ceinture en V - Taille B, Nombre de sections 1, 0.6600 po de largeur supérieure, 0.5100 po de hauteur, 100 pi de longueur, renforcée, Co-extrudé plat, résistant à l’huile, matériau en polyuréthane, 85 Duromètre, -22 à +150 °F Plage de température
N° D’ARTICLE MI01536775
N° MFR10536
Prix20.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classical - Ceinture en V - Taille B, Nombre de sections 1, 0.6600 po de largeur supérieure, 0.5100 po de hauteur, 100 pi de longueur, renforcée, Co-extrudé plat, résistant à l’huile, matériau en polyuréthane, 85 Duromètre, -22 à +150 °F Plage de température
N° D’ARTICLE MI01536775
N° MFR10536
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
Prix20.69 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.89 po
  • Hauteur totale
    0.5100 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    B
  • Poids
    21.6 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Bleu, vert, orange
  • Type de construction
    Ballerines coextrudées
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5260530
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B

Aperçu

Description du fabricant
5260530 HYFEN 85 CXF B